clover 鍵のおすすめ人気ランキング

2026/01/20更新
111件の「clover 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クローバー 鍵」、「引違戸用鍵」、「ガラス 扉 鍵」などの商品も取り扱っております。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構成部品 シリンダー本体、裏止めネジ、化粧キャップ、前面扉ガラス用プレート、後面扉ガラス用プレート、キー×2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 キー(2本)、ビス本体用(3本) 材質 亜鉛ダイカスト タイプ 同鍵P201番 取付高(mm) (ハカマ)5、6、7 仕上 クローム シリンダー径(Φmm) 18.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1台
10,980 税込12,078
15日以内出荷

付属品 キー(2本)、ビス本体用(3本) 材質 亜鉛ダイカスト タイプ 鍵違12種 取付高(mm) (ハカマ)5、6、7 仕上 クローム シリンダー径(Φmm) 18.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様 同一鍵 その他 背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g) 57 仕上 クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法 施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

付属品 キー(2本)、ビス本体用(3本) 適合 【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ。【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール 材質 亜鉛ダイカスト タイプ 鍵違10種 取付高(mm) (ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ 仕上 クローム
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g) 81 適合板厚(mm) 9.5(最大) 材質/処理 (ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 付属品 キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5) ストローク(mm) 14.2 表面処理 Cr 適合寸法(mm) (ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ 回転角度(°) 45
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

材質 亜鉛ダイカスト 仕様 開錠時のキー:抜ける 付属品 キー2本、受座、リング ストローク(mm) 13 表面処理 Cr 回転角度(°) 45 取付扉厚(mm) 31
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm) (施錠)12 穴径(Φmm) (シリンダー貫通)18.2 シリンダー 3本ピンシリンダー 適合扉厚(mm) 21~33 キー 3本
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質 亜鉛ダイカスト 付属品 受座、リング ストローク(mm) (プッシュ時)10.4、(静止時)7.2 表面処理 Cr 取付扉厚(mm) 25.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

付属品 キー(2本)、ビス本体用(3本) 適合 【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ。【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール 材質 亜鉛ダイカスト タイプ 同鍵P201番 取付高(mm) (ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ 仕上 クローム
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様 背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。 付属品 M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,459 税込1,605
当日出荷